Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SM-T400i - Mobiler Bondrucker, 112mm, thermodirekt - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SM-T400i - Mobiler Bondrucker, 112mm, thermodirekt - inkl. 1st-Level-Support
SM-T400i - Mobiler Bondrucker, 112mm, thermodirekt - inkl. 1st-Level-Support
SM-T400i - Mobiler Bondrucker, 112mm, thermodirekt - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2122-T40.01
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     B-39634230-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
SM-T400i - Mobiler Bondrucker, 112mm, thermodirekt
Inkl. Netzteil, Gürtelclip, Akku und Bonrolle


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Der SM-T400i von Star ist ein robuster mobiler Drucker, der ein einfaches, intelligentes Drucken über Bluetooth ermöglicht und mit allen wichtigen Betriebssystemen kompatibel ist, u. a. iOS™, Android™, Windows™ und Linux™
Der SM-T400i verfügt über Apple-MFi-Zertifizierung, so dass er mit iPad®, iPhone® und iPod Touch® sowie allen BluetoothSPP-(Serial Port Profile)-Geräten gekoppelt werden kann. Außerdem ermöglicht er eine flexible kabelgebundene serielle Anbindung.
Der SM-T400i, der ein langlebiges, staub- und spritzwassergeschütztes Design bietet und Falltests aus bis zu 1,5 m Höhe übersteht, kann mühelos in die meisten Umgebungen integriert werden, u. a. Einzelhandel, Gastronomie, Außendienst und andere Anwendungen, bei denen ein nahtloses Drucken von Handheld-Geräten auf tragbaren Druckern erforderlich ist.
Darüber hinaus bietet der SM-T400i eine Akkulaufzeit von 20 Stunden (beim Drucken in 5-Minuten-Intervallen), hohe Zuverlässigkeit, schnelle Druckgeschwindigkeiten von 80 mm pro Sekunde, eine intuitive LCD-Anzeige, einfache „Drop-In & Print“Papierhandhabung und sehr einfache Installation.



Besonderheiten:
- Schnell, leicht und klein
- Ultrarobust
- Kinderleichte Bedienung



Anwendungsbereiche
- Gastronomie
- Handel
- Lager



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x H x T): 151 x 142 x 63mm
- Gewicht: 735g (mit Akku)

Allgemein
- Druckmethode: Thermodirekt
- Druckauflösung: 203dpi
- Druckgeschwindigkeit: 80mm/Sek.
- Druckbreite: 104mm
- Unterstützte Zeichen: Kyrillisch, Russisch, Türkisch, Griechisch, Japanisch, Persisch, Litauisch, Portugiesisch, Israel, Latin 1 und andere (auf Nachfrage)
- Schnittstelle: Bluetooth (3.0), iOS (MFi), RS232

Verbrauchsmaterial
- Papierbreite: 112mm
- Papierstärke: 0.060 - 0.070mm
- Papierrollen-Durchmesser: 50mm

Elektrik
- Stromversorgung: 7.4 V-Gleichstrom-Lithium-Ionen-Akku, 1130 mAh
- Akkulebensdauer: 20 Stunden beim Drucken in 5-Minuten-Intervallen

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP54
- Drucker: Drucker-MCBF, 50km
- Widersteht mehrfachem Fallen aus 1.5m auf Beton


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 620,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,37*
€ 822,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,52*
€ 813,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,80*
€ 801,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,66*
€ 782,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,55*
€ 738,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Star
B-39569410-SVC
ab € 21,92*
Zubehör
Star
B-39569360-SVC
ab € 38,73*
Zubehör
Star
B-39593020-SVC
ab € 19,85*
Zubehör
1st task
B-3915730-50-LA-Text-SVC
ab € 0,37*
Zubehör
1st task
B-ADT573012-SVC
ab € 0,33*
Zubehör
1st task
B-ADT573612-LA-SVC
ab € 0,30*
Zubehör
1st task
B-ADT574012-LA-SVC
ab € 0,33*
Zubehör
1st task
B-ADT574712-1-SVC
ab € 0,45*
Zubehör
1st task
B-ADT574712-LA-SVC
ab € 0,53*
Zubehör
1st task
B-ADT573612-SVC
ab € 0,45*
Zubehör
1st task
B-ADT804612-SVC
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.