Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSP847II AirPrint - Bon-Thermo-/Etikettendrucker mit Abschneider, 112mm, weiss - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TSP847II AirPrint - Bon-Thermo-/Etikettendrucker mit Abschneider, 112mm, weiss - inkl. 1st-Level-Support
TSP847II AirPrint - Bon-Thermo-/Etikettendrucker mit Abschneider, 112mm, weiss - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2122-847.09
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     B-39441920-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
TSP847II AirPrint - Bon-Thermo-/Etikettendrucker mit Abschneider, 112mm, weiss
Inkl. Netzteil und Netzkabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Der Star Drucker TSP847II ist die Version des TSP800II mit Autocutter.
Überall dort, wo breiteres Papier benötigt wird ist der TSP847II die richtige Wahl. Außerdem bietet der TSP847II flexible Einsatzmöglichkeiten als Etikettendrucker (Blackmark-Sensor) oder Ticket-Drucker (Papier bis 150G/m2).
Es gibt den Star TSP847II standardmäßig mit Serieller, Paralleler oder USB -Schnittstelle und optional mit Ethernet oder WiFI-Schnittstelle im hellgrauen oder anthrazit-farbenen Gehäuse.
Auch der TSP847II verfügt über Treiber für alle standardmäßigen Betriebssysteme (Windows, Linux und Mac) sowie spezielle Treiber wie OPOS und JavaPOS.



Besonderheiten:
- Einfache "Drop-In & Print"-Papierhandhabung
- Kompakte Abmessungen
- Hohe Druckgeschwindigkeit
- Interner oder externer Papiervorschub



Anwendungsbereiche:
- Point of Sale
- Einzelhandel
- Kiosk
- Ticketdruck
- Etiketten-Druck
- Industrie



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 180 x 213 x 148mm
- Gewicht: 1.9kg

Drucker
- Druckgeschwindigkeit: 180mm/Sek.
- Auflösung: 203 dpi
- Schnittstelle: USB, LPT, RS232
- Emulation: Star Line Mode und ESC/POS™ (unterstützter Seitenmodus)
- Logo-Speicher: 3.9 Mbit Flash-ROM mit Grafikverwaltungssoftware
- Flash-ROM: 16 Mbits
- Barcodes: 9 Versionen/PDF417, QR-Code

Mechanik
- Druckmethode: Thermodirekt
- Druckbreite: bis zu 104mm
- Druckdichte: 7-Schritt-Auswahl mit Memory Switch oder Steuerbefehl
- Spaltenanzahl: TSP800II: 104mm mit autom. A4-Reduzierungssoftwarefunktion
- Zeilenabstand: 3 oder 4mm und programmierbar
- Externer gerader Papiervorschub: Standard für größere Papierrollen oder Endlospapier/Tickets/Etiketten
- Papierende-Sensor: horizontale Position Standard
- Papierabschneider:(Guillotine) Voll- oder Teilschnitt wählbar

Verbrauchsmaterial
- Papierbreite: TSP800II: 112mm standardmäßig, (82.5mm, 80mm mit Papierführung)
- Rollendurchmesser: 100mm
- Papierdicke: 0.065 - 0.15 mm

Zuverlässigkeit
- Drucker: 37 Mio. Zeilen
- Papierabschneider: 2 Mio. Schnitte

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 5°C - 45°C
- Lagertemperatur: -20°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 90%, nicht kondensierend

Sicherheit und Konformität
- Standard: UL, C-UL, TÜV, FCC, VCCI, EN55022, CE, Gost


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 675,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 750,79*
€ 893,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,16*
€ 887,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,26*
€ 848,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 691,40*
€ 822,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 675,58*
€ 803,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1st task
B-ADT1128025-SVC
ab € 3,10*
Zubehör
Star
B-39590110-SVC
ab € 40,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.