Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CT-S4500 - Bon-/Etikettendrucker mit Abschneider, thermodirekt, 112mm, USB + Bluetooth, weiss - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CT-S4500 - Bon-/Etikettendrucker mit Abschneider, thermodirekt, 112mm, USB + Bluetooth, weiss - inkl. 1st-Level-Support
CT-S4500 - Bon-/Etikettendrucker mit Abschneider, thermodirekt, 112mm, USB + Bluetooth, weiss - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2121-450.04
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     B-CTS4500XTEWX-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
CT-S4500 - Bon-/Etikettendrucker mit Abschneider, thermodirekt, 112mm, USB + Bluetooth, weiss
Ohne Schnittstellenkabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Verabschieden Sie sich von Ihrem Laserdrucker, denn der Thermodrucker CT-S4500 POS von Citizen Systems ist da!
Ein kompakter und funktionaler Drucker mit stylischem Design und rasanter Druckgeschwindigkeit. Gut durchdacht in der Entwicklung, ist er für diverse Anwendungen geeignet. Mit seinem serienmäßigen Kompressionstreiber druckt der CT-S4500 höchst wirtschaftlich: Bei Quittungen und Etiketten bis zu einer Breite von 4 Zoll ist er schneller als jedes andere Gerät auf dem aktuellen POS-Markt.
Der neue CT-S4500 verkleinert große mehrspaltige A4-Dokumente, mit mehr Spalten pro Zeile, zu perfekten 4-Zoll-Drucken.



Besonderheiten:
- Präzise Dokumentenskalierung
- Stylisches Design
- Rasante Druckgeschwindigkeit



Anwendungsbereiche:
- Hotel, Pension
- Verkauf
- Kiosk



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 170 x 216 x 151mm
- Gewicht: 2.5kg

Allgemein
- Druckmethode: thermodirekt
- Auflösung: 203dpi
- Druckgeschwindigkeit: 200mm/Sek.
- Druckbreite: max. 104mm
- Schnittstelle: USB 2.0 full speed
- Optionale Schnittstellen: Bluetooth mit Apple™ MFi Kompatibiltät, Seriell (RS-232C konform), Compact Wireless LAN, Ethernet, USN mit Hub
- Bedienfeld: 1 Taste, 2 LED`s
- Mediensensor: Durchlicht, Blackmark und Papierende
- Abschneider: Guillotine, voll und partiell
- Kassenschubladen-Anschluss: 2 Kassenladen

Verbrauchsmaterial
- Medientyp: Belegpapier, Thermoetiketten
- Medienbreite: 58 - 112mm
- Papierstärke: 65 - 150μm
- Rollengrösse: max. 102mm Aussendurchmesser

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 5°C - 40°C
- Lagerumgebung: -20°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 35% - 90% (Betrieb), 10% - 90% (Lager), nicht kondensieren

EMV und Sicherheitsnormen
- CE, UL, C-UL, FCC, VCCI


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 387,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,37*
€ 522,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,96*
€ 519,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,97*
€ 506,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,89*
€ 493,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,30*
€ 460,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1st task
B-KAB25S9B-1.8-SVC
ab € 8,42*
Zubehör
Citizen Systems
B-PPS00276S-SVC
ab € 18,19*
Zubehör
1st task
B-USBKAB-AB-1,8-WS-SVC
ab € 1,94*
Zubehör
Citizen Systems
B-PPZ60094S-SVC
ab € 168,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.