Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TM-P80 - Mobiler Bon-Thermodrucker mit Abschneider, 80mm, Bluetooth, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TM-P80 - Mobiler Bon-Thermodrucker mit Abschneider, 80mm, Bluetooth, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
TM-P80 - Mobiler Bon-Thermodrucker mit Abschneider, 80mm, Bluetooth, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2120-080.05
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B-C31CD70752-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
TM-P80 - Mobiler Bon-Thermodrucker mit Abschneider, 80mm, Bluetooth, schwarz
Inkl. USB-Kabel, Netzteil, Netzkabel, Gürtelclip und Akku


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Dank ePOS-Print, einer Technologie speziell von Epson, lassen sich mit dem TM-P80 Druckvorgänge direkt über Webbrowser auf mobilen Geräten ausführen. Es werden dazu keine Druckertreiber benötigt.
Der TM-P80 hat eine automatische Papiersparfunktion, mit der der obere und untere Bonrand automatisch ohne Änderung des Druckbilds oder der Druckgeschwindigkeit um bis zu 23Prozent reduziert werden.
Bei einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 100mm/Sek. und einer langen Akkubetriebszeit gehören Warteschlangen und Verzögerungen beim Bezahlen endgültig der Vergangenheit an. Der Akku hält im Wi-Fi-Modus bis zu 20 Stunden und macht dieses Gerät zu einem langlebigen und zuverlässigen Begleiter.
Dieses robuste Modell weist eine Wi-Fi Unterstützung auf, was ideal für den Einsatz im Innenbereich ist, da eine stabile Verbindung gewährleistet wird. Der Drucker kann sich gleichzeitig mit mehreren Geräten verbinden, sodass sich die Kunden ihre gedruckten Bons an verschiedenen Standorten abholen können.
Der tragbare Drucker ist stabil und widerstandsfähig gegen kleine Stöße und Stürze. Seine mittlere Betriebsdauer beträgt 120.000Stunden und sein mittleres Betriebsvolumen sind 16.000.000 Zeilen.



Besonderheiten:
- Praktische Handhabung
- Hohe Leistung
- Zuverlässig und Effizient
- Einfache Integration



Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Restaurants
- Point of Sale
- Gastronomie



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 110 x 140 x 64mm
- Gewicht: 0.51kg

Drucker
- Druckgeschwindigkeit: 100mm/Sek.
- Auflösung: 203 dpi
- Datenpuffer: 0 kB oder 4096 Byte
- Schnittstelle: USB, Wireless LAN
- Installation: Horizontal, Vertikal

Mechanik
- Geräuschpegel: Betrieb 53 dB (A)
- Zeichensatz: 95 alphanumerische, 18 International, 128 x 43 Grafik
- Druckzeichen: Text (inc. Euro-Symbol), Grafik, Barcode
- Spaltenkapazität Bon: Papierbreite 79.5mm
- Sensoren: Papier-Ende-Sensor, Cover-open-Sensor

Verbrauchsmaterial
- Papierbreite: 79.50 +/- 0.50(B)mm
- Rollendurchmesser: 51mm

Umweltbedingungen
- Lagerungstemperatur: -25°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: Betrieb 10% - 90%

Sicherheit und Konformität
- EMC Standards: FCC-Klasse A, CE-Kennzeichen
- Sicherheits-Standards: UL, CSA


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 364,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,81*
€ 491,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,36*
€ 489,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,95*
€ 479,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,77*
€ 472,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,36*
€ 433,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
B-C32C831091-SVC
ab € 52,83*
Zubehör
Epson
B-C32C825375-SVC
ab € 17,17*
Zubehör
1st task
B-ADT804612-SVC
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.