Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RFD8500 - RFID Lese-/Schreibgerät, UHF - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RFD8500 - RFID Lese-/Schreibgerät, UHF - inkl. 1st-Level-Support
RFD8500 - RFID Lese-/Schreibgerät, UHF - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1527-R85.02
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-RFD8500-1000100-EU-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
rfid-lesegerät
RFD8500 - RFID Lese-/Schreibgerät, UHF
Inkl. Akku (4410 mAh), Micro USB-Kabel und Handschlaufe


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Statten Sie aktuelle und zukünftige Mobilgeräte mit Hochleistungserfassung von UHF-RFID und Barcodes aus.
Mithilfe des RFD8500 können Sie ausgewählte Zebra- und kompatible Drittanbieter-Mobilgeräte, Tablets und Smartphones mit UHFRFID-Funktionalität und 1D/2D-Barcode-Scan-Technologie der Unternehmensklasse ausstatten, um sie jederzeit und überall verfügbar zu haben - auf unkomplizierte, einfache und kostengünstige Weise. Koppeln Sie einfach dieses Bluetooth-fähige Halterungssystem mit Ihrem Mobilgerät und befestigen Sie dieses am RFD8500, um eine RFID-Leselösung für den Einhandbetrieb zu erhalten - oder stecken Sie das Mobilgerät in eine Tasche oder einen Halfter und verwenden Sie das RFD8500 eigenständig. Dank Unterstützung von Android und iOS (und in der Zukunft auch Windows) erhalten Sie einen echten Investitionsschutz - die RFD8500-Halterungssysteme, die Sie heute kaufen, werden auch mit zukünftigen Geräten funktionieren. Wenn es um Leistung geht, dann ist das RFD8500 unerreicht, egal, ob Ihre Mitarbeiter RFID-Tags oder Barcodes erfassen. Das Einlesen von Tags und Barcodes ist mit diesem Gerät schneller und einfacher und verbessert zudem die Produktivität, die betriebliche Effizienz und den Kundenservice. RFD8500 bedeutet bewundernswertes Design, spürbaren Komfort, Flexibilität für Ihre Unternehmensanforderungen, Leistung, auf die Sie sich verlassen können, Akkulaufzeiten, auf die Sie bauen können, und Nutzen, den Sie nicht mehr missen wollen.



Besonderheiten:
- Flexible Verbindungsoptionen
- Hochleistungsakku
- Schnelle RFID-Tag-Erfassung
- Schnelle und einfache Einsatzmöglichkeit



Anwendungsbereiche:
- Verkauf
- Gastgewerbe
- Unterhaltung
- Restaurant
- Lebensmittelgeschäfte
- Industrie



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (H x B x L): 130 x 80 x 185mm
- Gewicht: 435g (mit Barcodescanner), 430g (ohne Barcodescanner)

Allgemein
- Konfigurationen: nur RFID oder RFID mit SE4710-Imager
- Benachrichtigung: LED und Signalton
- Benutzereingabe: Auslöser, drei Tasten

RFID-Leistung
- Unterstützte Standards: EPC Class 1 Gen 2, EPC Gen2 V2
- RFID-Engine: Proprietäre Funktechnologie von Zebra
- Schnellste Leserate: 600+ Tags/Sek.
- Nominaler Lesebereich: 6+ m
- Frequenzbereich/RF-Leistung: 865-868 MHz, 4-34 dBm (EIRP)
- Batch-Modus-Speicher: Speicher für 40.000+ RFID-Tags, 500 Barcodes

Kommunikation
- Bluetooth: Bluetooth® Version 2.1 SPP-Profil HID-Profil Apple iAP2/MFi
- Bluetooth-Klasse: 2
- Bluetooth-Kopplung: Secure Simple Pairing (SSP) mit „Just-Works“Methode
- Kompatible Host-Geräte (Bluetooth): Geräte mit Android 4.4 oder IOS 8 OS

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP52
- Fallfestigkeit: Beständig gegen mehrfache Stürze aus 1.2m Höhe auf Beton (0°C bis 40°C)
- Sturzfestigkeit: 1000 Stürze (500 Umdrehungen, 0.5m) bei Raumtemperatur

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -10°C - 40°C
- Lagertemperatur: -40°C - 70°C
- Ladetemperatur: 0°C - 40°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 85%, nicht kondensierend

Richtlinienkonformität
- EMI/EMC: FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES 003 Class B, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 301 489-17, EN 55022 Class B, EN55024, EN 55032 Class B
- Elektrische Sicherheit: UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1
- RF-Emissionen: EU: EN 50364, EN 62479, USA: FCC Part 2 (Section 2.1091), OET Bulletin 65 Supplement C, Kanada: RSS-102
- RFID/Bluetooth: EU: EN 300 328, FCC Part 15 Subpart C, Kanada: RSS-247


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.172,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.302,24*
€ 1.549,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.288,43*
€ 1.533,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.235,94*
€ 1.470,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.208,85*
€ 1.438,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.172,45*
€ 1.395,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
B-CRD1S-RFD8500-1R-SVC
ab € 126,60*
Zubehör
Zebra
B-ADP-TC51-100-SVC
ab € 13,12*
Zubehör
Zebra
B-CBL-TC55-CHG1-01-SVC
ab € 28,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.