Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulische Handpresse C130-38neo, 130 kN, für Wechseleins„tze Serie "130-C"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DUBUIS C130-38neo Hydraulische Handpresse C130-38neo, 130 kN, für Wechseleins„tze Serie "130-C"
DUBUIS C130-38neo Hydraulische Handpresse C130-38neo, 130 kN, für Wechseleins„tze Serie "130-C"
Logo DUBUIS
Artikel-Nr.:
     381-DUB-C130-38neo-HP1303
Hersteller:
     Dubuis
Herst.-Nr.:
     C130-38neo
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dornpresszange
Handpresszange
Kerbpresszange
Ovalpresszange
Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich.

Anwendung

  • Hydraulische Handpresse für Wechseleins„tze der Serie "130-C"
  • Zum Pressen l”tfreier elektrischer Kontakte
  • Das Werkzeug ist kompatibel zu Eins„tzen der Serie 13 von Klauke
  • Lieferbare Eins„tze für:
    - handelsübliche Standard Rohrkabelschuhe VDE0220 (6 bis 400mmý) - Sechskantpressung
    - deutsche Norm DIN48235 lieferbar - Kennzahl 5 bis Kennzahl 34 (6 bis 300mmý) - Sechskantpressung
    - zum Vorrunddrücken von Sektorleitern (D=4,1 bis D=20,2mm / 10 bis 300mmý) - Runddrücken
    - franz”sische Norm EDF (E54-E280) - Sechskantpressung
    - franz”sische Norm NFC20.130 (4 bis 400mmý) - Sechskantpressung
    - Verbinder für vorverdichtete Leiter (6 bis 300mmý) - Sechskantpressung
    - H-Abzweigklemmen (bis 120mm) - Ovalpressung System PFISTERER
    - C-Abzweigklemmen (16 bis 185mm) - Ovalpressung System CEMBRE
    - isolierte Verbinder und Rohrkabelschuhe (10 bis 150mmý) - Ovalpressung
    - Aderendhülsen (10 bis 240mmý) - Trapezpressung
    - Zwillingsaderendhülsen (2x4 bis 2x16mmý) - Trapezpressung
    - Quetschkabelschuhe DIN46234 / 46230 / 46341 (10 bis 240mmý) - Dornpressung
    - Verbinder für feindr„htige Leiter (10 bis 150mmý) - Dornpressung
    - isolierte Quetschkabelschuhe (10 bis 95mmý) - Dornpressung

Beschreibung

  • Leistungsstarke Presse mit Schnellvorschub durch Zweistufenhydraulik
  • Offener, drehbarer C-Kopf, erleichtert das Einlegen und Entnehmen der Verbindung
  • Breitpressung bis 185 mmý CU und 240mmý AL
  • MADE IN FRANCE by STANLEY-DUBUIS

Technische Daten:

  • Presskraft: 130 kN (13 ton)
  • Hub/™ffnung: 38 mm
  • Abmessungen: 590x70x160 mm
  • Gewicht: 5740 g

Lieferumfang

  • Handpresse
  • Koffer (für Handpresse und 24 Eins„tze (nicht im Lieferumfang enthalten)), (680x160x430 mm, 3600 g)
Weitere Suchbegriffe: Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, dornpresszange hydraulisch, dornpresszange, presszange sechskantcrimp, Kabelpresse, Presswerkzeug, Presse, Presse für Wechseleins„tze, austauschbare Eins„tze, Crimpzange, C130, HP-131-C38, DUBUIS, KLHK12042, KLHK120/42, BURNDYY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.191,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.270,00*
€ 1.511,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.253,18*
€ 1.491,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.219,29*
€ 1.450,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.199,36*
€ 1.427,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.191,60*
€ 1.418,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dubuis
BPE130
ab € 1.502,63*
Ähnlich
Dubuis
BPP130-2
ab € 1.869,39*
Ähnlich
Dubuis
BPP130-3
ab € 1.957,88*
Ähnlich
Dubuis
BPP130-4
ab € 2.018,25*
Ähnlich
Dubuis
BPP130-5
ab € 1.868,36*
Ähnlich
Dubuis
BPP130U
ab € 2.083,97*
Ähnlich
Dubuis
C130-26neo
ab € 1.103,46*
Ähnlich
Dubuis
C130-32neo
ab € 1.190,66*
Ähnlich
Dubuis
D62
ab € 824,54*
Ähnlich
Dubuis
H130neo
ab € 1.610,96*
Ähnlich
Dubuis
XD62
ab € 570,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.