Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-hydraulische Kabelpresse BPP130-2, 130 kN, für Wechseleins„tze Serie "130-C"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DUBUIS BPP130-2 Akku-hydraulische Kabelpresse BPP130-2, 130 kN, für Wechseleins„tze Serie "130-C"
DUBUIS BPP130-2 Akku-hydraulische Kabelpresse BPP130-2, 130 kN, für Wechseleins„tze Serie "130-C"
Logo DUBUIS
Artikel-Nr.:
     381-DUB-BPP-130-2-D18V
Hersteller:
     Dubuis
Herst.-Nr.:
     BPP130-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelpresse
Presswerkzeug
Presse
Presse für Wechseleins„tze
Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich.

Anwendung

  • Akku-hydraulische Presse für Wechseleins„tze der Serie "130-C"
  • Zum Pressen l”tfreier elektrischer Kontakte
  • Das Werkzeug ist kompatibel zu Eins„tzen der Serie 13 von Klauke
  • Lieferbare Eins„tze für:
    - handelsübliche Standard Rohrkabelschuhe VDE0220 (6 bis 400mmý) - Sechskantpressung
    - deutsche Norm DIN48235 lieferbar - Kennzahl 5 bis Kennzahl 34 (6 bis 300mmý) - Sechskantpressung
    - zum Vorrunddrücken von Sektorleitern (D=4,1 bis D=20,2mm / 10 bis 300mmý) - Runddrücken
    - franz”sische Norm EDF (E54-E280) - Sechskantpressung
    - franz”sische Norm NFC20.130 (4 bis 400mmý) - Sechskantpressung
    - Verbinder für vorverdichtete Leiter (6 bis 300mmý) - Sechskantpressung
    - H-Abzweigklemmen (bis 120mm) - Ovalpressung System PFISTERER
    - C-Abzweigklemmen (16 bis 185mm) - Ovalpressung System CEMBRE
    - isolierte Verbinder und Rohrkabelschuhe (10 bis 150mmý) - Ovalpressung
    - Aderendhülsen (10 bis 240mmý) - Trapezpressung
    - Zwillingsaderendhülsen (2x4 bis 2x16mmý) - Trapezpressung
    - Quetschkabelschuhe DIN46234 / 46230 / 46341 (10 bis 240mmý) - Dornpressung
    - Verbinder für feindr„htige Leiter (10 bis 150mmý) - Dornpressung
    - isolierte Quetschkabelschuhe (10 bis 95mmý) - Dornpressung

Beschreibung

  • Leistungsstarke akku-hydraulische Presse mit Schnellvorschub durch Zweistufenhydraulik
  • USB-Schnittstelle zum Auslesen der Daten
  • Offener, drehbarer C-Kopf, erleichtert das Einlegen und Entnehmen der Verbindung
  • Breitpressung bis 185 mmý CU und 240mmý AL
  • MADE IN FRANCE by STANLEY-DUBUIS

Technische Daten:

  • Presskraft: 130 kN (13 ton)
  • Hub/™ffnung: 32 mm
  • Abmessungen: 415x75x310 mm
  • Gewicht: 6800 g

Lieferumfang

  • Akku-hydraulische Presse
  • 18 Volt / 5 Ah Li-Ion Akku STANLEY-DEWALT
  • Laderger„t STANLEY-DEWALT
  • Koffer (für Akku-hydraulische Presse und 12 Eins„tze (nicht im Lieferumfang enthalten)), (594x494x149 mm, 3660 g)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.869,39*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.941,79*
€ 2.310,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.929,72*
€ 2.296,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.890,68*
€ 2.249,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.869,39*
€ 2.224,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dubuis
BPE130
ab € 1.500,38*
Ähnlich
Dubuis
BPP130-3
ab € 1.959,95*
Ähnlich
Dubuis
BPP130-4
ab € 2.018,35*
Ähnlich
Dubuis
BPP130-5
ab € 1.859,32*
Ähnlich
Dubuis
C130-32neo
ab € 1.190,90*
Ähnlich
Dubuis
XC130-32neo
ab € 731,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.