Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-hydraulischer Kabelschneider BCP085G, D=85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DUBUIS BCP085G Akku-hydraulischer Kabelschneider BCP085G, D=85mm
DUBUIS BCP085G Akku-hydraulischer Kabelschneider BCP085G, D=85mm
Logo DUBUIS
Artikel-Nr.:
     381-DUB-BCP-085-G-D18V
Hersteller:
     Dubuis
Herst.-Nr.:
     BCP085G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kabelschere
Hydraulische Kabelschere
hydraulik kabelschere
Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich.

Anwendung

  • Akku-hydraulischer Schneider bis D=85mm
  • Zum Schneiden von CU- und AL-Kabeln
  • Einsetzbar für:
    - CU- und AL-Erdkabel bis D=85mm, z. B. NYY4x240mmý
    - Telefonkabel bis D=85mm

Beschreibung

  • Besonders kraftvoller Schneider in Pistolenform mit Zweistufenhydraulik (Schnellvorschub) und USB-Anschluá zum Daten auslesen
  • MADE IN FRANCE by STANLEY-DUBUIS

Technische Daten:

  • Schneidkraft: 55 kN (5,5 ton)
  • max. Schneiddurchmesser: 85 mm
  • Abmessungen: 580x85x340 mm
  • Gewicht: 8900 g

Lieferumfang

  • Akku-hydraulischer Schneider
  • 18 Volt / 5 Ah Li-Ion Akku STANLEY-DEWALT
  • Laderger„t STANLEY-DEWALT
  • Koffer für Akku-hydraulischen Schneider (594x494x149 mm, 3660 g)
Weitere Suchbegriffe: Kabelschneider, Kabelschere, BCP085, CG85, DUBUIS, KLESG85, KLESG85L, KLES85L, B-TC095, HTTC085, HTTC086, AS85, ASI85
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.432,68*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.525,10*
€ 3.004,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.508,37*
€ 2.984,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.457,99*
€ 2.925,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.432,68*
€ 2.894,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dubuis
BCP065i
ab € 2.366,89*
Ähnlich
Dubuis
BCP055G
ab € 2.239,96*
Ähnlich
Dubuis
XCG85
ab € 1.294,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.