Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-hydraulischer Kabelschneider BCP055G, D=55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DUBUIS BCP055G Akku-hydraulischer Kabelschneider BCP055G, D=55mm
DUBUIS BCP055G Akku-hydraulischer Kabelschneider BCP055G, D=55mm
Logo DUBUIS
Artikel-Nr.:
     381-DUB-BCP-055-G-D18V
Hersteller:
     Dubuis
Herst.-Nr.:
     BCP055G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kabelschere
Hydraulische Kabelschere
hydraulische kabelschere 55 mm
hydraulik kabelschere
Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich.

Anwendung

  • Akku-hydraulischer Schneider bis D=55mm
  • Zum Schneiden von CU- und AL-Kabeln
  • Einsetzbar für:
    - CU- und AL-Erdkabel bis D=55mm, z. B. NYY4x150mmý
    - Telefonkabel bis D=55mm

Beschreibung

  • Besonders kraftvoller Schneider in Pistolenform mit Zweistufenhydraulik (Schnellvorschub) und USB-Anschluá zum Daten auslesen
  • MADE IN FRANCE by STANLEY-DUBUIS

Technische Daten:

  • Schneidkraft: 43 kN (4,3 ton)
  • max. Schneiddurchmesser: 55 mm
  • Abmessungen: 500x75x335 mm
  • Gewicht: 6400 g

Lieferumfang

  • Akku-hydraulischer Schneider
  • 18 Volt / 5 Ah Li-Ion Akku STANLEY-DEWALT
  • Laderger„t STANLEY-DEWALT
  • Koffer für Akku-hydraulischen Schneider (594x494x149 mm, 3660 g)
Weitere Suchbegriffe: Kabelschneider, Kabelschere, CG55, DUBUIS, KLESG50L, KLESG55, B-TC051, B-TC060, B-TC055, HTTC050, HTTC051, HTTC051Y, AS50, ASI50, AS55, ASI55
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.149,49*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.227,89*
€ 2.651,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.214,21*
€ 2.634,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.171,67*
€ 2.584,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.149,49*
€ 2.557,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dubuis
BCL035i
ab € 1.800,72*
Ähnlich
Dubuis
BCP065i
ab € 2.142,70*
Ähnlich
Dubuis
BCE035i
ab € 1.311,68*
Ähnlich
Dubuis
XCG55
ab € 955,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.