Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hydraulischer Kabelschneider XCG85G, D=85mm, 700 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DUBUIS XCG85 hydraulischer Kabelschneider XCG85G, D=85mm, 700 bar
DUBUIS XCG85 hydraulischer Kabelschneider XCG85G, D=85mm, 700 bar
Logo DUBUIS
Artikel-Nr.:
     381-DUB-XCG85-S85G
Hersteller:
     Dubuis
Herst.-Nr.:
     XCG85
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kabelschere
Hydraulische Kabelschere
Drahtschneider
Kabelschere
Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich.

Anwendung

  • Hydraulischer Kabelschneidkopf bis D=85mm
  • Zum Schneiden von CU- und AL-Kabeln
  • Einsetzbar für:
    - CU- und AL-Erdkabel bis D=85mm, z. B. NYY4x240mmý
    - Telefonkabel bis D=85mm

Beschreibung

  • Schneidkopf zum Anschlieáen an eine einfachwirkende 700 bar Hydraulikpumpe
  • MADE IN FRANCE by STANLEY-DUBUIS

Technische Daten:

  • Schneidkraft: 55 kN (5,5 ton)
  • max. Schneiddurchmesser: 85 mm
  • Abmessungen: 395x80x170 mm
  • Gewicht: 6200 g

Lieferumfang

  • Kabelschneidkopf
Weitere Suchbegriffe: Kabelschneider, dubuis kabelschere, kabelschere, XCG85, CG85, DUBUIS, KLSDG85, KLSDG85/2, KLES85, TC085, TC086, PS85, PSI85, S-85, SH85
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.364,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.436,82*
€ 1.709,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.428,06*
€ 1.699,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.397,15*
€ 1.662,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.378,41*
€ 1.640,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.364,77*
€ 1.624,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KW Hydraulik
BHP-SE-STANDARD
ab € 2.651,38*
Zubehör
KW Hydraulik
FHP-2-700BAR
ab € 535,45*
Zubehör
KW Hydraulik
FHP-2-M-700BAR
ab € 633,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.