Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-hydraulischer Kabelschneider ACSR BCP040G, D=40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DUBUIS BCP040G Akku-hydraulischer Kabelschneider ACSR BCP040G, D=40mm
DUBUIS BCP040G Akku-hydraulischer Kabelschneider ACSR BCP040G, D=40mm
Logo DUBUIS
Artikel-Nr.:
     381-DUB-BCP-040-G-D18V
Hersteller:
     Dubuis
Herst.-Nr.:
     BCP040G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kabelschere
Hydraulische Kabelschere
hydraulik kabelschere
Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich.

Anwendung

  • Akku-hydraulischer Schneider bis D=40mm
  • Zum Schneiden von Freileitungen (ACSR) und leichten Drahtseilen
  • Einsetzbar für:
    - Aluminium-Stahl-Seile (Freileitungen) ACSR bis D=40mm, z. B. 680/85mmý
    - CU-Kabel bis 400 N/mmý bis D=32mm (630mmý)
    - AL-Kabel bis 200 N/mmý bis D=40mm
    - stahlarmierte CU- und AL-Kabel bis D=40mm
    - Drahtseile 7x19(2,1) bis 1800 N/mmý bis D=10,5mm
    - Drahtseile 7x19(2,3) bis 1800 N/mmý bis D=11,5mm
    - VIellitzendrahtseil (200) bis 1800 N/mmý bis D=18mm
    - harte CU-Viellitzenseile bis 340 N/mmý bis D=40mm
    - Baustahl bis 600 N/mmý bis D=18mm
    - Baustahl bis 420 N/mmý bis D=20mm
    - CU-Stangen bis 300 N/mmý bis D=30mm
    - CU-Stangen bis 250 N/mmý bis D=32mm
    - AL-Stangen bis 160 N/mmý is D=16mm

Beschreibung

  • Besonders kraftvoller Schneider in Pistolenform mit Zweistufenhydraulik (Schnellvorschub) und USB-Anschluá zum Daten auslesen
  • MADE IN FRANCE by STANLEY-DUBUIS

Technische Daten:

  • Schneidkraft: 88 kN (8,85 ton)
  • max. Schneiddurchmesser: 40 mm
  • Abmessungen: 480x85x325 mm
  • Gewicht: 7400 g

Lieferumfang

  • Akku-hydraulischer Schneider
  • 18 Volt / 5 Ah Li-Ion Akku STANLEY-DEWALT
  • Laderger„t STANLEY-DEWALT
  • Koffer für Akku-hydraulischen Schneider (594x494x149 mm, 3660 g)
Weitere Suchbegriffe: Kabelschneider, Kabelschere, Drahtseilschneider, Drahtseilschere, Seilschneider, Seilschere, Freileitung, ACSR, Aluminium-Stahl-Seil, BCP040, B-TC450, B-TC04N, CG40, DUBUIS, KLESG45, B-TC040, AS45, ASI45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.370,50*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.454,26*
€ 2.920,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.443,49*
€ 2.907,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.395,43*
€ 2.850,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.370,50*
€ 2.820,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dubuis
BCE025G
ab € 1.661,08*
Ähnlich
Dubuis
XCG40
ab € 1.162,35*
Ähnlich
Dubuis
XCG45
ab € 1.806,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.