Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hydraulischer Kabelschneider XCG40G, ACSR, D=40mm, 700 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DUBUIS XCG40 hydraulischer Kabelschneider XCG40G, ACSR, D=40mm, 700 bar
DUBUIS XCG40 hydraulischer Kabelschneider XCG40G, ACSR, D=40mm, 700 bar
Logo DUBUIS
Artikel-Nr.:
     381-DUB-XCG40-S40G
Hersteller:
     Dubuis
Herst.-Nr.:
     XCG40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kabelschere
Hydraulische Kabelschere
Drahtschneider
Kabelschere
Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich.

Anwendung

  • Hydraulischer Schneidkopf bis D=40mm
  • Zum Schneiden von Freileitungen (ACSR) und leichten Drahtseilen
  • Einsetzbar für:
    - Aluminium-Stahl-Seile (Freileitungen) ACSR bis D=40mm, z. B. 680/85mmý
    - CU-Kabel bis 400 N/mmý bis D=32mm (630mmý)
    - AL-Kabel bis 200 N/mmý bis D=40mm
    - stahlarmierte CU- und AL-Kabel bis D=40mm
    - Drahtseile 7x19(2,1) bis 1800 N/mmý bis D=10,5mm
    - Drahtseile 7x19(2,3) bis 1800 N/mmý bis D=11,5mm
    - Viellitzendrahtseil (200) bis 1800 N/mmý bis D=18mm
    - harte CU-Viellitzenseile bis 340 N/mmý bis D=40mm
    - Baustahl bis 600 N/mmý bis D=18mm
    - Baustahl bis 420 N/mmý bis D=20mm
    - CU-Stangen bis 300 N/mmý bis D=30mm
    - CU-Stangen bis 250 N/mmý bis D=32mm
    - AL-Stangen bis 160 N/mmý is D=16mm

Beschreibung

  • Schneidkopf zum Anschlieáen an eine einfachwirkende 700 bar Hydraulikpumpe
  • MADE IN FRANCE by STANLEY-DUBUIS

Technische Daten:

  • Schneidkraft: 88 kN (8,8 ton)
  • max. Schneiddurchmesser: 40 mm
  • Abmessungen: 285x85x105 mm
  • Gewicht: 4300 g

Lieferumfang

  • Schneidkopf
Weitere Suchbegriffe: Kabelschneider, dubuis kabelschere, kabelschere, Drahtseilschneider, Drahtseilschere, Seilschneider, Seilschere, Freileitung, ACSR, Aluminium-Stahl-Seil, XCG40, DUBUIS, KLSDG45, KLESG45, TC040, PS45, PSI45, S-40, SH40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.123,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.188,71*
€ 1.414,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.181,98*
€ 1.406,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.155,42*
€ 1.374,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.138,13*
€ 1.354,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.123,00*
€ 1.336,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KW Hydraulik
BHP-SE-STANDARD
ab € 2.651,38*
Zubehör
KW Hydraulik
FHP-2-700BAR
ab € 535,45*
Zubehör
KW Hydraulik
FHP-2-M-700BAR
ab € 633,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.