Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-hydraulischer Kabelschneider ACSR BCE025G, D=25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DUBUIS BCE025G Akku-hydraulischer Kabelschneider ACSR BCE025G, D=25mm
DUBUIS BCE025G Akku-hydraulischer Kabelschneider ACSR BCE025G, D=25mm
Logo DUBUIS
Artikel-Nr.:
     381-DUB-BCE-025-G-D18V
Hersteller:
     Dubuis
Herst.-Nr.:
     BCE025G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kabelschere
Hydraulische Kabelschere
hydraulik kabelschere
Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich.

Anwendung

  • Akku-hydraulischer Kabelschneider bis D=25mm
  • Zum Schneiden von Freileitungen (ACSR) und leichten Drahtseilen
  • Einsetzbar für:
    - Aluminium-Stahl-Seile (Freileitungen) ACSR bis D=25mm, z. B. 340/40mmý
    - CU- und AL-Kabel bis D=25mm
    - stahlarmierte CU- und AL-Kabel bis D=25mm
    - Drahtseile 7x19 bis 1200 N/mmý bis D=16mm
    - Drahtseile 7x37bis 1450 N/mmý bis D=13mm
    - CU- und AL-Massivleiter bis 300mmý
    - harte CU- und AL- Viellitzenseile bis D=22mm
    - CU- und AL-Stangen bis 200 N/mmý bis D=22mm
    - harte CU-Stangen bis 280 N/mmý bis D=28mm
    - Baustahl bis 450 N/mmý bis D=14mm
    - mittelharter Stahl bis 700 N/mmý bis D=10mm
    - isolierte Kabel abh„ngig von der Isolationsst„rke bis 240 mmý
    - Kabel/Seile aus rostfreiem Stahl, INOX, VA bis 1500 N/mmý bis D=10mm

Beschreibung

  • Besonders leichter Schneider mit robuster Antriebstechnik
  • Leistungsstarke original DEWALT Li-Ion Akkus der neuesten Generation garantieren extrem viele Arbeitszyklen
  • MADE IN FRANCE by STANLEY-DUBUIS

Technische Daten:

  • Schneidkraft: 55 kN (5,5 ton)
  • max. Schneiddurchmesser: 25 mm
  • Akku: 18 Volt / 2 Ah Li-Ion Abmessungen: 300x75x280 mm
  • Gewicht: 3400 g

Lieferumfang

  • Akku-hydraulischer Kabelschneider
  • 18 Volt / 2 Ah Li-Ion Akku STANLEY-DEWALT
  • Laderger„t STANLEY-DEWALT
  • Koffer für Akku-hydraulischen Kabelschneider (520x440x130 mm, 2300 g)
Weitere Suchbegriffe: Kabelschneider, Kabelschere, Drahtseilschneider, Drahtseilschere, Seilschneider, Seilschere, Freileitung, ACSR, Aluminium-Stahl-Seil, CG25, DUBUIS, KLESG25, B35-TC025, B-TC026, SH25, HTTC025, AS25, ASI25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.295,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.362,53*
€ 1.621,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.348,21*
€ 1.604,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.319,94*
€ 1.570,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.303,63*
€ 1.551,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.295,04*
€ 1.541,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dubuis
BCL025G
ab € 1.524,28*
Ähnlich
Dubuis
BCP040G
ab € 2.519,41*
Ähnlich
Dubuis
XCG25
ab € 777,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.