| |
|
| Artikel-Nr.: 3806-P 5600 Herst.-Nr.: P 5600 EAN/GTIN: 4250569403255 |
| |
|
| | |
| Im Einsatz für Hobby und Beruf müssen Objekte wie Anschlussklemmen, elektronische Komponenten, Bruchstellen, Verengungen, Risse oder Bauteile oft an schwer zugänglichen, uneinsehbaren Stellen geortet und untersucht werden. Mit dieser Video-Endoskopkampera bietet hierfür eine Vielzahl an hervorragenden technischen Eigenschaften, wie z. B. dem abnehmbaren, per Videokabel verbundenen Monitor oder der hochauflösenden Kamera mit 6 dimmbaren LEDs zur Beleuchtung, welche Fotos und Videos aufnehmen kann. Diese Daten können auf eine SD-Karte gespeichert werden. Zudem ist der Durchmesser der flexiblen Kamera mit nur 8,2 mm gering genug, um auch durch kleinste Öffnungen zu gelangen. Für alle Anwendungsbereiche geeignet, sorgen der breite Kamerasichtwinkel von 60°, sowie die automatische Tiefenschärfe von 30 mm bis nahezu „unendlich“, für eine klare Sicht auf das Motiv. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 129,65* | € 156,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 126,98* | € 162,24* | | | | Lager 3806 | | | | | | € 4,90* | ab € 134,18* | € 162,27* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 134,82* | € 164,11* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 135,27* | € 169,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3806 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3806 | | Versand: Lager 3806 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3806 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|