Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Regenponcho mit Kapuze


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: PE-Regenponcho mit Kapuze
Artikelbild: PE-Regenponcho mit Kapuze
Artikel-Nr.:
     380-X-000019
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051642502625
Suchbegriffe:
Regencape
Regenponcho
Regenschutzumhang
Regenumhang
farblich sortiert, 125 x 100 cm , Obermaterial: Polyethylen
Materialstärke: 0,025 mm
Universalgröße: L

Produkteigenschaften:
- glatte Oberfläche
- feuchtigkeitsabweisend
- stabil
- leicht
- Geeignet für den Umgang mit Lebensmitteln
- nicht steril

1 Stück im Polybeutel
200 Stück im Karton
Weitere Informationen:
Einweg Ausstattung:
Kapuze
Einweg Hauptmaterial:
PE
Einweg Sondergrößenfilter:
125x100
Einweg Verpackungsart:
Polybeutel
Größenfilter:
L
Hersteller:
70083
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: regenponcho, Kapuze,, PE-Regenponcho, farblich, mit, sortiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,4361* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 124,01*
€ 147,5719
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 120,84*
€ 143,7996
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 115,80*
€ 137,802
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,12*
€ 131,0428
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,08*
€ 116,7152
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,22*
€ 103,7918
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Securesse
ab € 87,37*
Ähnlich
Securesse
ab € 0,68*
Ähnlich
Securesse
10010104
ab € 0,62*
Ähnlich
Securesse
ab € 21,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.