Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bekina Boots Thermolite IceShield Stiefel S5 grün/, Größe 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Bekina Boots Thermolite IceShield Stiefel S5 grün/schwarz
Artikelbild: Bekina Boots Thermolite IceShield Stiefel S5 grün/schwarz
Artikelbild: Bekina Boots Thermolite IceShield Stiefel S5 grün/schwarz
Artikelbild: Bekina Boots Thermolite IceShield Stiefel S5 grün/schwarz
Artikelbild: Bekina Boots Thermolite IceShield Stiefel S5 grün/schwarz
Artikelbild: Bekina Boots Thermolite IceShield Stiefel S5 grün/schwarz
Artikelbild: Bekina Boots Thermolite IceShield Stiefel S5 grün/schwarz
Artikelbild: Bekina Boots Thermolite IceShield Stiefel S5 grün/schwarz
Artikel-Nr.:
     380-PZAN4P-9180-46
Hersteller:
     Bekina
Herst.-Nr.:
     ZAN4P/9180AP142-46
EAN/GTIN:
     5412684040541
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC, Obermaterial: Neotane (proprietäre Polyurethan-Mischung)
Zehenschutzkappe: Stahl
Durchtrittschutz: Stahl
Futter: PU
Sohle: Neotane (proprietäre Polyurethan-Mischung)
Fußbett: Gewebtes Textil und PU-Schaum

Besonderheiten:
- Kälte isolierend bis -50°C
- Die Stiefel sind wärmeisolierend und halten die Füße mit ihrer selbstregulierenden Thermo-Innenschicht angenehm warm
- Die starke und undurchdringliche Außenschicht der Stiefel bietet optimalen Schutz und Wasserdichtigkeit

Eigenschaften:
- flexibles Material
- leitergriffigkeit in der Lauffläche der Stiefel für zusätzliche Sicherheit
- starker Griff (SRC zertifiziert)
- dicke Sohle: hohe Isolierung für extra warme Füße
- stoßdämpfung in der Fersenzone
- beständig gegen Öle oder Fette, Dünger und Chemikalien
- PVC frei
- Inkl. RFID, Größe 46
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
grün
Schuhe Durchtrittschutz:
Stahl
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|CI|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
PU
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S5
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,88*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 102,62*
€ 122,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 101,36*
€ 120,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 96,76*
€ 115,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,31*
€ 105,09
pro Paar
ab 25 Paar
€ 85,62*
€ 101,89
pro Paar
ab 50 Paar
€ 80,27*
€ 95,52
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,88*
€ 84,35
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.