Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bekina Boots StepliteX StormGrip Stiefel S5 blau/o, Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Bekina Boots StepliteX StormGrip Stiefel S5 blau/orange
Artikelbild: Bekina Boots StepliteX StormGrip Stiefel S5 blau/orange
Artikelbild: Bekina Boots StepliteX StormGrip Stiefel S5 blau/orange
Artikelbild: Bekina Boots StepliteX StormGrip Stiefel S5 blau/orange
Artikelbild: Bekina Boots StepliteX StormGrip Stiefel S5 blau/orange
Artikelbild: Bekina Boots StepliteX StormGrip Stiefel S5 blau/orange
Artikelbild: Bekina Boots StepliteX StormGrip Stiefel S5 blau/orange
Artikel-Nr.:
     380-PXAS9P-5562-38
Hersteller:
     Bekina
Herst.-Nr.:
     XAS9P/5562YP533-38
EAN/GTIN:
     5412684039286
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC, Obermaterial: Neotane (proprietäre Polyurethan-Mischung)
Zehenschutzkappe: Komposit Material (wie Glassfiber)
Durchtrittschutz: metallfrei
Futter: PU
Sohle: Gummi
Fußbett: Gewebtes Textil und PU-Schaum

Besonderheiten:
- Kälte isolierend bis -40°C
- Die Stiefel sind wärmeisolierend und halten die Füße mit ihrer selbstregulierenden Thermo-Innenschicht angenehm warm
- Die starke und undurchdringliche Außenschicht der Stiefel bietet optimalen Schutz und Wasserdichtigkeit

Eigenschaften:
- robust und zugleich leicht
- flexibeles Material, mehr Bewegungsfreiheit
- breitere Passform
- 100% wasserdicht für warme und trockene Füße
- gelbes Gummi-Pad mit hervorragenden Griff, besondere Abriebfestigkeit und weiche Dämpfung
- hervorragender Griff, sogar auf nassen und öligen Fußboden (SRC zertifiziert)
- Seite der Aussensohle: geschlossener Rand, Anti-Netz-Stolpertechnologie
- beständig gegen Öle oder Fette, Dünger und Chemikalien
- PVC frei
- Inkl. RFID, Größe 38
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
blau
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|CI|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
PU
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S5
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,37*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 121,61*
€ 144,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 120,25*
€ 143,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 113,62*
€ 135,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,51*
€ 101,76
pro Paar
ab 25 Paar
€ 83,01*
€ 98,78
pro Paar
ab 50 Paar
€ 80,48*
€ 95,77
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,37*
€ 83,74
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.