Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bekina Boots StepliteX ThermoProtec Stiefel S5 grü, Größe 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Bekina Boots StepliteX ThermoProtec Stiefel S5 grün/schwarz
Artikelbild: Bekina Boots StepliteX ThermoProtec Stiefel S5 grün/schwarz
Artikelbild: Bekina Boots StepliteX ThermoProtec Stiefel S5 grün/schwarz
Artikelbild: Bekina Boots StepliteX ThermoProtec Stiefel S5 grün/schwarz
Artikelbild: Bekina Boots StepliteX ThermoProtec Stiefel S5 grün/schwarz
Artikelbild: Bekina Boots StepliteX ThermoProtec Stiefel S5 grün/schwarz
Artikelbild: Bekina Boots StepliteX ThermoProtec Stiefel S5 grün/schwarz
Artikelbild: Bekina Boots StepliteX ThermoProtec Stiefel S5 grün/schwarz
Artikel-Nr.:
     380-PXAC9P-9180-48
Hersteller:
     Bekina
Herst.-Nr.:
     XAC9P/9180AP147-48
EAN/GTIN:
     5412684025104
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC, Obermaterial: Neotane (proprietäre Polyurethan-Mischung)
Zehenschutzkappe: Komposit Material (wie Glassfiber)
Durchtrittschutz: metallfrei
Futter: PU
Sohle: Neotane (proprietäre Polyurethan-Mischung)
Fußbett: Gewebtes Textil und PU-Schaum

Besonderheiten:
- Kälte isolierend bis -40°C
- Die Stiefel sind wärmeisolierend und halten die Füße mit ihrer selbstregulierenden Thermo-Innenschicht angenehm warm
- Die starke und undurchdringliche Außenschicht der Stiefel bietet optimalen Schutz und Wasserdichtigkeit

Eigenschaften:
- robust und zugleich leicht
- flexibeles Material: bequemes Laufen
- nichtmetallische Zehenkappe und Anti-Perforationssohle: macht den Stiefel leichter und wärmer
- schnittfest
- leitergriffigkeit in der Lauffläche der Stiefel für zusätzliche Sicherheit
- breitere Passform
- hervorragender Griff, sogar auf nassen und öligen Fußboden (SRC zertifiziert)
- dicke Sohle: hohe Isolierung für extra warme Füße
- stoßdämpfung in der Fersenzone
- beständig gegen Öle oder Fette, Dünger und Chemikalien
- PVC frei
- Inkl. RFID, Größe 48
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
grün
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|CI|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
PU
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S5
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,90*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,25*
€ 119,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 99,27*
€ 118,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 95,24*
€ 113,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,24*
€ 91,92
pro Paar
ab 25 Paar
€ 72,96*
€ 86,82
pro Paar
ab 50 Paar
€ 70,81*
€ 84,26
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,90*
€ 72,47
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.