Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bekina Boots StepliteX SolidGrip Stiefel S5 grün/s, Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Bekina Boots StepliteX SolidGrip Stiefel S5 grün/schwarz
Artikelbild: Bekina Boots StepliteX SolidGrip Stiefel S5 grün/schwarz
Artikelbild: Bekina Boots StepliteX SolidGrip Stiefel S5 grün/schwarz
Artikelbild: Bekina Boots StepliteX SolidGrip Stiefel S5 grün/schwarz
Artikelbild: Bekina Boots StepliteX SolidGrip Stiefel S5 grün/schwarz
Artikelbild: Bekina Boots StepliteX SolidGrip Stiefel S5 grün/schwarz
Artikelbild: Bekina Boots StepliteX SolidGrip Stiefel S5 grün/schwarz
Artikelbild: Bekina Boots StepliteX SolidGrip Stiefel S5 grün/schwarz
Artikel-Nr.:
     380-PX240-9180-40
Hersteller:
     Bekina
Herst.-Nr.:
     XAN4P/9180A133-40
EAN/GTIN:
     5412684024169
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO:20345 S5 CI SRC, Obermaterial: Neotane (proprietäre Polyurethan-Mischung)
Zehenschutzkappe: Stahl
Durchtrittschutz: Stahl
Futter: PU
Sohle: Neotane (proprietäre Polyurethan-Mischung)
Fußbett: Gewebtes Textil und PU-Schaum

Besonderheiten:
- Kälte isolierend bis -30°C
- Die Stiefel sind wärmeisolierend und halten die Füße mit ihrer selbstregulierenden Thermo-Innenschicht angenehm warm
- Die starke und undurchdringliche Außenschicht der Stiefel bietet optimalen Schutz und Wasserdichtigkeit

Eigenschaften:
- schnittfest
- leitergriffigkeit in der Lauffläche der Stiefel für zusätzliche Sicherheit
- breitere Passform
- extra hohe Zehenkappe für optimalen Schutz
- hervorragender Griff, sogar auf nassen und öligen Fußboden (SRC zertifiziert)
- Ausziehhilfe: ziehen Sie Ihre Stiefel ganz bequem aus
- beständig gegen Öle oder Fette, Dünger und Chemikalien
- lassen sich leicht reinigen und desinfizieren
- PVC frei
- Inkl. RFID, Größe 40
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
grün
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Durchtrittschutz:
Stahl
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|CI|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
PU
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S5
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,12*
€ 102,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,14*
€ 100,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,29*
€ 95,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,84*
€ 81,92
pro Paar
ab 20 Paar
€ 65,44*
€ 77,87
pro Paar
ab 25 Paar
€ 56,40*
€ 67,12
pro Paar
ab 50 Paar
€ 53,95*
€ 64,20
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,50*
€ 57,72
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.