Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bekina Boots Steplite EasyGrip Stiefel O4 grün/sch, Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Bekina Boots Steplite EasyGrip Stiefel O4 grün/schwarz
Artikelbild: Bekina Boots Steplite EasyGrip Stiefel O4 grün/schwarz
Artikelbild: Bekina Boots Steplite EasyGrip Stiefel O4 grün/schwarz
Artikelbild: Bekina Boots Steplite EasyGrip Stiefel O4 grün/schwarz
Artikelbild: Bekina Boots Steplite EasyGrip Stiefel O4 grün/schwarz
Artikelbild: Bekina Boots Steplite EasyGrip Stiefel O4 grün/schwarz
Artikelbild: Bekina Boots Steplite EasyGrip Stiefel O4 grün/schwarz
Artikelbild: Bekina Boots Steplite EasyGrip Stiefel O4 grün/schwarz
Artikel-Nr.:
     380-P210-9180-39
Hersteller:
     Bekina
Herst.-Nr.:
     PAN1P/9180AP121-39
EAN/GTIN:
     5412684020109
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Gummistiefel
nach EN ISO 20347:2012 O4 CI SRC, Obermaterial: Neotane (proprietäre Polyurethan-Mischung)
Futter: PU
Sohle: Neotane (proprietäre Polyurethan-Mischung)
Fußbett: Gewebtes Textil, Nadelfilz und Gel-Latex

Besonderheiten:
- Kälte isolierend bis -20°C
- Die Stiefel sind wärmeisolierend und halten die Füße mit ihrer selbstregulierenden Thermo-Innenschicht angenehm warm
- Die starke und undurchdringliche Außenschicht der Stiefel bietet optimalen Schutz und Wasserdichtigkeit

Eigenschaften:
- leitergriffigkeit in der Lauffläche der Stiefel für zusätzliche Sicherheit
- flexibeles Material, eben bei niedrige Temperaturen
- übliche Passform
- hervorragender Griff, sogar auf nassen und öligen Fußboden (SRC zertifiziert)
- beständig gegen Öle oder Fette, Dünger und Chemikalien
- lassen sich leicht reinigen und desinfizieren
- PVC frei
- Inkl. RFID

Die Steplite Easygrip (Steplite Food) Stiefel sind ideal für die Lebensmittelbranche: extrem einfach zu reinigen und zu desinfizieren. Die isolierenden und feuchtigkeitsabsorbierenden Einlegesohlen sorgen dafür, dass Ihre Füße immer schön warm und trocken bleiben., Größe 39
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
grün
Schuhe Eigenschaften:
AN|E|FO|CI|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
PU
Schuhe Schutzklasse:
O4
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 50,64*
€ 60,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 49,97*
€ 59,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 47,72*
€ 56,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 44,10*
€ 52,48
pro Paar
ab 20 Paar
€ 42,36*
€ 50,41
pro Paar
ab 25 Paar
€ 41,08*
€ 48,89
pro Paar
ab 50 Paar
€ 38,55*
€ 45,87
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 33,40*
€ 39,75
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.