Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suecos Thor, Farbe 10-schwarz, Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Suecos Thor
Artikelbild: Suecos Thor
Artikelbild: Suecos Thor
Artikel-Nr.:
     380-L18-30002-9-44
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     18/30002-9-44
EAN/GTIN:
     4016364129130
Suchbegriffe:
Kellnerschuhe
Serviceschuhe
Küchenschuhe
Lebensmittel Hygiene Schuhe
waschbar, rutschhemmend, sterilisierbar, EN ISO 13287, "Thor" by Suecos

Ein komfortables Modell für Gastronomie, Großküchen, Lebensmittel- und Gesundheitssektor. Die speziell entwickelte Sohle ist rutschhemmend auf nassen und ölverschmierten Bodenbelägen, wie Keramikfliesen und Stahlboden.
EN ISO 13287:2007
Zusätzlich mit verstärktem Zehen und Fersenbereich für optimalen Schutz.
Einfach zu reinigen.
Hergestellt aus fortschrittlichen X-Cell-Material.

Pflegehinweise:
Waschen: Mit Wasser und Seife. Handwaschbar, aber auch maschinenwaschbar bei 50°C.
Sterilisierbar mit Chlorbleiche.
Trocknen:
Mit trockenem Tuch oder einfach an belüfteter Stelle trocknen lassen., Farbe 10-schwarz, Größe 44
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Schuhe Obermaterial:
PU
Schuhform:
Clog
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: küchenschuhe schwarz, küchenschuhe, küchenschuhe 44, 13287, EN, ISO, Suecos, Thor, rutschhemmend,, sterilisierbar,, waschbar,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 62,92*
€ 74,87
pro Paar
ab 2 Paar
€ 62,41*
€ 74,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,79*
€ 71,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 54,66*
€ 65,05
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,71*
€ 62,72
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,78*
€ 54,48
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.