Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suecos Thor, Farbe 01-weiß, Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Suecos Thor
Artikelbild: Suecos Thor
Artikelbild: Suecos Thor
Artikel-Nr.:
     380-L18-30002-1-45
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     18/30002-1-45
EAN/GTIN:
     4016364129048
Suchbegriffe:
Kellnerschuhe
Serviceschuhe
Küchenschuhe
Lebensmittel Hygiene Schuhe
waschbar, rutschhemmend, sterilisierbar, EN ISO 13287, "Thor" by Suecos

Ein komfortables Modell für Gastronomie, Großküchen, Lebensmittel- und Gesundheitssektor. Die speziell entwickelte Sohle ist rutschhemmend auf nassen und ölverschmierten Bodenbelägen, wie Keramikfliesen und Stahlboden.
EN ISO 13287:2007
Zusätzlich mit verstärktem Zehen und Fersenbereich für optimalen Schutz.
Einfach zu reinigen.
Hergestellt aus fortschrittlichen X-Cell-Material.

Pflegehinweise:
Waschen: Mit Wasser und Seife. Handwaschbar, aber auch maschinenwaschbar bei 50°C.
Sterilisierbar mit Chlorbleiche.
Trocknen:
Mit trockenem Tuch oder einfach an belüfteter Stelle trocknen lassen., Farbe 01-weiß, Größe 45
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Schuhe Obermaterial:
PU
Schuhform:
Clog
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: küchenschuhe weiß, küchenschuhe, küchenschuhe 45, 13287, EN, ISO, Suecos, Thor, rutschhemmend,, sterilisierbar,, waschbar,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 62,69*
€ 74,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 62,17*
€ 73,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,30*
€ 70,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 54,71*
€ 65,10
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,21*
€ 62,13
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,01*
€ 54,75
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.