Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suecos Clog Thor, Farbe 01-weiß, Größe 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Suecos Clog Thor
Artikelbild: Suecos Clog Thor
Artikelbild: Suecos Clog Thor
Artikel-Nr.:
     380-L18-30002-1-36
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     18/30002-1-36
EAN/GTIN:
     4016364128959
Suchbegriffe:
Kellnerschuhe
Serviceschuhe
Küchenschuhe
Lebensmittel Hygiene Schuhe
EN ISO 13287, Obermaterial: EVA (X-Cell™)

Produkteigenschaften:
- die speziell entwickelte Sohle ist rutschhemmend auf nassen & ölverschmierten Bodenbelägen wie Keramik, Eisen und Stahl (TÜV geprüft nach EN ISO13287:2007)
- zusätzlich mit verstärktem Zehen- und Fersenbereich für optimierten Schutz
- einfach zu reinigen
- hergestellt aus dem fortschrittlichen X-Cell™ Material
- 40°C - Normalwaschgang

Einsatzbereiche:
Gastronomie, Großküchen und Gesundheitssektor, Farbe 01-weiß, Größe 36
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Hersteller:
70073
Schuhe Obermaterial:
PU
Schuhform:
Clog
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, küchenschuhe weiß, küchenschuhe clogs, küchenschuhe, 13287, Clog, EN, ISO, Suecos, Thor,, nach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 63,05*
€ 75,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 62,58*
€ 74,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,58*
€ 70,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 54,94*
€ 65,38
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,75*
€ 63,96
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,92*
€ 54,64
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.