| |
|
| Artikel-Nr.: 380-L12-8801-94 Herst.-Nr.: 12/8801/25-94 EAN/GTIN: 4016364047632 |
| |
|
| | |
| Farbe: schwarz/weiß, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Materialgewicht: ca. 250 g/m² Schrittlänge: Größe 102 = ca. 89 cm
Produkteigenschaften: - Bund mit Dehnzone - 2 Seiten- und 1 Gesäßtasche - 95°C - Normalwaschgang - kochfest und chlorecht
Einsatzbereiche: Gastronomie
Diesen Artikel gibt es auch in: - Normalgröße: L12-8800 - Kurzgröße: L12-8802
Der Gürtel ist im Lieferumfang nicht enthalten., Größe 94 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Unixex | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Gastro | Bekleidung Hauptmaterial: | Mischgewebe | Farbe: | mehrfarbig | Hersteller: | 70073 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damen/Herren, Farbe:, Koch-/Bäckerhose, Langgröße,, Leiber, schwarz/weiß |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,84* | € 38,55* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 28,79* | € 38,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|