Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Koch-/Servicehose Cargo, Kurzgröße, Größe 27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Koch-/Servicehose Cargo, Kurzgröße
Artikelbild: Leiber Koch-/Servicehose Cargo, Kurzgröße
Artikelbild: Leiber Koch-/Servicehose Cargo, Kurzgröße
Artikel-Nr.:
     380-L12-7522-27
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     12/7522-27
EAN/GTIN:
     4016364195319
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
schwarz, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 215 g/m²

- Bund mit Gürtelschlaufen
- Dehnbund
- 2 Seitentaschen
- 2 aufgesetzte Cargotaschen

Der Gürtel ist im Lieferumfang nicht enthalten., Größe 27
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Food|Gastro
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Cargo-Hose, Cargohose, Bäckerhose, Kochhose, bundhose schwarz gr. 27, arbeitshosen schwarz, arbeitshose gr. 27, Cargo,, Koch-/Servicehose, Kurzgröße, Leiber, schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.