Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Koch-/Servicehose Cargo, Langgröße, Größe 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Koch-/Servicehose Cargo, Langgröße
Artikelbild: Leiber Koch-/Servicehose Cargo, Langgröße
Artikelbild: Leiber Koch-/Servicehose Cargo, Langgröße
Artikel-Nr.:
     380-L12-7521-90
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     12/7521-90
EAN/GTIN:
     4016364120618
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
schwarz, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: 215 g/m²

- Bund mit Gürtelschlaufen
- Dehnbund
- 2 Seitentaschen
- 2 aufgesetzte Cargotaschen

Der Gürtel ist im Lieferumfang nicht enthalten.
, Größe 90
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Food|Gastro
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Cargo-Hose, Cargohose, Bäckerhose, Kochhose, arbeitshose schwarz gr.90, arbeitshosen schwarz, arbeitshose leiber, Cargo,, Koch-/Servicehose, Langgröße, Leiber, schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.