| |
|
| Artikel-Nr.: 380-L12-7521-106 Herst.-Nr.: 12/7521/10-106 EAN/GTIN: 4016364120656 |
| |
|
| | |
| Farbe: schwarz, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Materialgewicht: ca. 215 g/m² Schrittlänge: Größe 102 = ca. 88 cm
Produkteigenschaften: - mit Cargo Taschen - mit 2 Schenkeltaschen - 1 Gesäßtasche und 2 Eingrifftaschen - Schlitzreißverschluss - Gürtelschlaufen - Dehnbund - 95°C - Normalwaschgang - Industriewäsche geeignet
Einsatzbereiche: Gastronomie
Diesen Artikel gibt es auch in: - Normalgröße: L12-7520 - Kurzgröße: L12-7522
Der Gürtel ist im Lieferumfang nicht enthalten., Größe 106 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Gastro | Bekleidung Hauptmaterial: | Mischgewebe | Farbe: | schwarz | Hersteller: | 70073 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Cargo-Hose, Cargohose, Kellner-Hose, Kellnerhose, Bäckerhose, Kochhose, cargohose schwarz herren, arbeitshosen schwarz, berufshose leiber, Farbe:, Herren, Langgröße,, Leiber, schwarz |
| | |
| |