Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Herren Cargohose, Größe 58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Herren Cargohose
Artikelbild: Leiber Herren Cargohose
Artikelbild: Leiber Herren Cargohose
Artikelbild: Leiber Herren Cargohose
Artikel-Nr.:
     380-L12-7520-58
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     12/7520/10-58
EAN/GTIN:
     4016364103383
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Farbe: schwarz, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 215 g/m²
Schrittlänge: Größe 50 = ca. 85 cm

Produkteigenschaften:
- mit Cargo Taschen
- mit 2 Schenkeltaschen
- 1 Gesäßtasche und 2 Eingrifftaschen
- Schlitzreißverschluss
- Gürtelschlaufen
- Dehnbund
- 95°C - Normalwaschgang
- Industriewäsche geeignet

Einsatzbereiche:
Gastronomie

Diesen Artikel gibt es auch in:
- Kurzgröße: L12-7522
- Langgröße: L12-7521

Der Gürtel ist im Lieferumfang nicht enthalten., Größe 58
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Gastro
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
schwarz
Hersteller:
70073
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.