| |
|
| Artikel-Nr.: 380-L12-5730-50 Herst.-Nr.: 12/5730/25-50 EAN/GTIN: 4016364082695 |
| |
|
| | |
| Farbe: schwarz/weiß, Material: 100% Baumwolle Materialgewicht: ca. 230 g/m² Schrittlänge: Größe 50 = ca. 85 cm
Produkteigenschaften: - Bund mit Dehnzone - 2 Seitentaschen und 1 Gesäßtasche - Schlitzreißverschluss - 60°C - Normalwaschgang - chlorecht
Einsatzbereiche: Gastronomie
Der Gürtel ist im Lieferumfang nicht enthalten., Größe 50 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Unixex | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Gastro | Bekleidung Hauptmaterial: | Baumwolle | Farbe: | mehrfarbig | Hersteller: | 70073 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 20,81* | € 28,15* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 24,11* | € 32,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|