| |
|
| Artikel-Nr.: 380-L12-5510-50 Herst.-Nr.: 12/5510/01-50 EAN/GTIN: 4016364026163 |
| |
|
| | |
| Farbe: weiß, Material: 100% Baumwolle (Feinköper) Materialgewicht: ca. 200 g/m² Länge: Größe 50 = ca. 81 cm
Produkteigenschaften: - 6-Loch-Knopfreihe - breite Umschlagmanschetten - mit aufgenähter Brusttasche - 95°C - Normalwaschgang
Einsatzbereiche: Gastronomie
Kugelknöpfe sind nicht im Lieferumfang enthalten., Größe 50 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Unixex | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Food|Gastro | Bekleidung Hauptmaterial: | Baumwolle | Farbe: | weiß | Hersteller: | 70073 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bäckerjacke, Koch-Hemd, Koch-Jacke, Kochhemd, Kochjacke, Kugelknöpfe (Gastronomie), bäckerjacke weiss, bäckerjacke, Damen/Herren, Farbe:, Langarm,, Leiber, weiß |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,56* | € 32,93* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 24,63* | € 33,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|