Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damen/Herren Kochjacke Langarm, Größe 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damen/Herren Kochjacke Langarm
Artikelbild: Leiber Damen/Herren Kochjacke Langarm
Artikel-Nr.:
     380-L12-5510-48
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     12/5510/01-48
EAN/GTIN:
     4016364026156
Suchbegriffe:
Damen-Kochjacke
Damenkochjacke
Herren-Kochjacke
Herrenkochjacke
Farbe: weiß, Material: 100% Baumwolle (Feinköper)
Materialgewicht: ca. 200 g/m²
Länge: Größe 50 = ca. 81 cm

Produkteigenschaften:
- 6-Loch-Knopfreihe
- breite Umschlagmanschetten
- mit aufgenähter Brusttasche
- 95°C - Normalwaschgang

Einsatzbereiche:
Gastronomie

Kugelknöpfe sind nicht im Lieferumfang enthalten., Größe 48
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Food|Gastro
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Farbe:
weiß
Hersteller:
70073
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Bäckerjacke, Koch-Hemd, Koch-Jacke, Kochhemd, Kochjacke, Kugelknöpfe (Gastronomie), bäckerjacke weiss, bäckerjacke, Damen/Herren, Farbe:, Langarm,, Leiber, weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,49*
€ 33,07*
Lager 380
1
€ 4,95*
ab € 24,57*
€ 33,23*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.