Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damen/Herren Koch-/Bäckerhose Kurzgröße, Farbe 25-schw./weiß pepita, Größe 26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damen/Herren Koch-/Bäckerhose Kurzgröße
Artikelbild: Leiber Damen/Herren Koch-/Bäckerhose Kurzgröße
Artikelbild: Leiber Damen/Herren Koch-/Bäckerhose Kurzgröße
Artikelbild: Leiber Damen/Herren Koch-/Bäckerhose Kurzgröße
Artikel-Nr.:
     380-L12-5352-20-26
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     12/5352-20-26
EAN/GTIN:
     4016364025746
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Bäckerhose
Kochhose
Material: 100% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 260 g/m²
Schrittlänge: Größe 25 = ca. 80 cm

Produkteigenschaften:
- Bund mit Dehnzone
- 2 Seiten- und 1 Gesäßtasche
- Schlitzreißverschluss
- 95°C - Normalwaschgang
- kochfest und chlorfest

Einsatzbereiche:
Gastronomie

Diesen Artikel gibt es auch in:
- Normalgröße: L12-5350
- Langgröße: L12-5351

Der Gürtel ist im Lieferumfang nicht enthalten., Farbe 25-schw./weiß pepita, Größe 26
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Gastro
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Hersteller:
70073
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kochhose schwarz, bundhose, kochhosen leiber, Damen/Herren, Koch-/Bäckerhose, Kurzgröße, Leiber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,35*
€ 39,19*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 29,55*
€ 39,50*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.