| |
|
| Artikel-Nr.: 380-L12-5350-6-56 Herst.-Nr.: 12/5350-6-56 EAN/GTIN: 4016364025449 |
| |
|
| | |
| Material: 100% Baumwolle, Köper Materialgewicht: ca. 260 g/m²
- 2 Seiten- und 1 Gesäßtaschen - Bund mit Dehnzone - kochfest & chlorecht
Der Gürtel ist im Lieferumfang nicht enthalten.
weitere Größen: 90 - 110: L12-5351 25 - 28: L12-5352, Farbe 05-blau/weiß, Größe 56 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Damen|Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Food|Gastro | Bekleidung Hauptmaterial: | Baumwolle | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kochhose 56, Damen/Herren, Koch-/Bäckerhose, Leiber |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 32,22* | € 42,96* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 32,51* | € 43,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|