Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damen/Herren Koch-/Bäckerhose, Farbe 05-blau/weiß, Größe 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damen/Herren Koch-/Bäckerhose
Artikelbild: Leiber Damen/Herren Koch-/Bäckerhose
Artikelbild: Leiber Damen/Herren Koch-/Bäckerhose
Artikelbild: Leiber Damen/Herren Koch-/Bäckerhose
Artikel-Nr.:
     380-L12-5350-6-50
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     12/5350-6-50
EAN/GTIN:
     4016364025418
Suchbegriffe:
Bäckerhose
Kochhose
kochhosen leiber
bäckerhose
Material: 100% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 260 g/m²
Schrittlänge: Größe 50 = ca. 83 cm

Produkteigenschaften:
- Bund mit Dehnzone
- 2 Seiten- und 1 Gesäßtasche
- Schlitzreißverschluss
- 95°C - Normalwaschgang
- kochfest und chlorfest

Einsatzbereiche:
Gastronomie

Diesen Artikel gibt es auch in:
- Langgröße: L12-5351
- Kurzgröße: L12-5352

Der Gürtel ist im Lieferumfang nicht enthalten., Farbe 05-blau/weiß, Größe 50
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Gastro
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Hersteller:
70073
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Damen/Herren, Koch-/Bäckerhose, Leiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.