Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damen/Herren Koch-/Bäckerhose, Größe 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damen/Herren Koch-/Bäckerhose
Artikelbild: Leiber Damen/Herren Koch-/Bäckerhose
Artikelbild: Leiber Damen/Herren Koch-/Bäckerhose
Artikelbild: Leiber Damen/Herren Koch-/Bäckerhose
Artikel-Nr.:
     380-L12-1380-42
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     12/1380/25-42
EAN/GTIN:
     4016364046611
Suchbegriffe:
Jeanshose
Jeanshosen
Bäckerhose
Kochhose
Farbe: schwarz/weiß, Material: 100% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 230 g/m²
Schrittlänge: Größe 50 = ca. 83 cm

Produkteigenschaften:
- 2 Seiten- und 2 Gesäßtaschen
- Schlitzreißverschluss
- 60°C - Normalwaschgang
- chlorecht

Einsatzbereiche:
Gastronomie

Der Gürtel ist im Lieferumfang nicht enthalten., Größe 42
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Food|Gastro
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Farbe:
mehrfarbig
Hersteller:
70073
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kochhose schwarz, jeanshose, kochhosen leiber, Damen/Herren, Farbe:, Koch-/Bäckerhose,, Leiber, schwarz/weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.