| |
|
| Artikel-Nr.: 380-L12-1094-19-46 Herst.-Nr.: 12/1094-19-46 EAN/GTIN: 4016364146663 |
| |
|
| | |
| Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Materialgewicht: ca. 215 g/m² Länge: Größe 50 = ca. 77 cm
Produkteigenschaften: - 6-Loch-Knopfreihe - Ärmeltasche - 95°C - Normalwaschgang - Industriewäsche geeignet
Einsatzbereiche: Gastronomie
Kugelknöpfe sind nicht im Lieferumfang enthalten., Farbe 21-bordeaux, Größe 46 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Unixex | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Gastro | Bekleidung Hauptmaterial: | Mischgewebe | Hersteller: | 70073 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 22,14* | € 29,82* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 22,53* | € 30,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|