Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damen/Herren Kochjacke Kurzarm, Farbe 01-weiß, Größe 58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damen/Herren Kochjacke Kurzarm
Artikelbild: Leiber Damen/Herren Kochjacke Kurzarm
Artikelbild: Leiber Damen/Herren Kochjacke Kurzarm
Artikel-Nr.:
     380-L12-1094-1-58
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     12/1094-1-58
EAN/GTIN:
     4016364146489
Suchbegriffe:
Damen-Kochjacke
Damenkochjacke
Herren-Kochjacke
Herrenkochjacke
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 215 g/m²
Länge: Größe 50 = ca. 77 cm

Produkteigenschaften:
- 6-Loch-Knopfreihe
- Ärmeltasche
- 95°C - Normalwaschgang
- Industriewäsche geeignet

Einsatzbereiche:
Gastronomie

Kugelknöpfe sind nicht im Lieferumfang enthalten., Farbe 01-weiß, Größe 58
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Gastro
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Hersteller:
70073
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 20,55*
€ 27,85*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,39*
€ 32,95*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.