Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damen/-Herren Kochjacke Kurzarm, Farbe 01-weiß, Größe 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damen/-Herren Kochjacke Kurzarm
Artikelbild: Leiber Damen/-Herren Kochjacke Kurzarm
Artikelbild: Leiber Damen/-Herren Kochjacke Kurzarm
Artikel-Nr.:
     380-L12-1094-1-42
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     12/1094-1-42
EAN/GTIN:
     4016364146403
Suchbegriffe:
Damen-Kochjacke
Damenkochjacke
Herren-Kochjacke
Herrenkochjacke
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: 215 g/m²

- modisch geschnittene 1/2 Arm-Kochjacke
- 6-Loch Knopfreihe
- Ärmeltasche
- Industriewäsche geeignet
- waschbar bis 95°C - Normalwaschgang

Kugelknöpfe sind nicht im Lieferumfang enthalten., Farbe 01-weiß, Größe 42
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Food|Gastro
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Bäckerjacke, Koch-Hemd, Koch-Jacke, Kochhemd, Kochjacke, leiber kochjacke 1/2, herren kochjacke, bäckerjacke weiss, Damen/-Herren, Kurzarm, Leiber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 18,64*
€ 25,57*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,08*
€ 30,17*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.