Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Latzschürze, 100 cm lang, mit Tasche, Farbe 75 petrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Latzschürze, 100 cm lang, mit Tasche
Artikelbild: Leiber Latzschürze, 100 cm lang, mit Tasche
Artikelbild: Leiber Latzschürze, 100 cm lang, mit Tasche
Artikel-Nr.:
     380-L11-529-1140
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     11/529-1140
EAN/GTIN:
     4016364166876
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle

- mit Tasche und verstellbarem Druckknopfverschluss am Trägerband
- waschbar bis 95°C, Farbe 75 petrol
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Food|Gastro
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Tischlerschürze, Latz-Schürze, Latzschürze, leiber baumwollschürze, arbeitsschürze, 100, Latzschürze,, Leiber, Tasche, cm, lang,, mit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,42*
€ 14,59*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 10,52*
€ 14,71*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leiber
02/685/01
ab € 8,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.