Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Latzschürze, Farbe 81 mango


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Latzschürze
Artikelbild: Leiber Latzschürze
Artikelbild: Leiber Latzschürze
Artikel-Nr.:
     380-L11-473-1142
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     11/473-1142
EAN/GTIN:
     4016364166852
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze
Größe: ca. 75 x 71 cm, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 215 g/m²
Größe: ca. 75 x 71 cm

Produkteigenschaften:
- Nackenband verstellbar
- Bindebänder aus Oberstoff
- mit Seitentaschen
- 95°C - Normalwaschgang
- Industriewäsche geeignet

Einsatzbereiche:
Koch- und Cateringbereiche, Farbe 81 mango
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Gastro
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Größenfilter:
Einheitsgröße
Hersteller:
70073
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Tischlerschürze, Latz-Schürze, Latzschürze, arbeitsschürze, 71, 75, Größe:, Latzschürze,, Leiber, ca., cm, x
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,35*
€ 13,45*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 9,44*
€ 13,56*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leiber
02/685/01
ab € 8,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.