| |
|
| Artikel-Nr.: 380-L11-473-1 Herst.-Nr.: 11/473-1 EAN/GTIN: 4016364077165 |
| |
|
| | |
| Größe: ca. 75 x 71 cm, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Materialgewicht: ca. 215 g/m² Größe: ca. 75 x 71 cm
Produkteigenschaften: - Nackenband verstellbar - Bindebänder aus Oberstoff - mit Seitentaschen - 95°C - Normalwaschgang - Industriewäsche geeignet
Einsatzbereiche: Koch- und Cateringbereiche, Farbe 01-weiß Weitere Informationen: | | Abteilung: | Unixex | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Gastro | Bekleidung Hauptmaterial: | Mischgewebe | Größenfilter: | Einheitsgröße | Hersteller: | 70073 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tischlerschürze, Latz-Schürze, Latzschürze, baumwollschürze weiß, arbeitsschürze, 71, 75, Größe:, Latzschürze,, Leiber, ca., cm, x |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 9,14* | € 13,20* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 9,33* | € 13,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|