Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Latzschürze mit 3-fach Taschen, Farbe 74-sand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Latzschürze mit 3-fach Taschen
Artikelbild: Leiber Latzschürze mit 3-fach Taschen
Artikel-Nr.:
     380-L11-155-850
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     11/155-850
EAN/GTIN:
     4016364077158
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze
Größe: ca. 65 x 75 cm, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 215 g/m²
Größe: ca. 65 x 75 cm

Produkteigenschaften:
- verstellbares Trägerband
- Bindebänder aus Oberstoff
- praktische Tasche
- 3-fach Aufteilung
- 95°C - Normalwaschgang
- Industriewäsche geeignet

Einsatzbereiche:
Koch- und Cateringbereiche
, Farbe 74-sand
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Food
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Hersteller:
70073
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Tischlerschürze, Latz-Schürze, Latzschürze, arbeitsschürze, 3-fach, 65, 75, Größe:, Leiber, Taschen,, ca., cm, mit, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leiber
02/541/01
ab € 11,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.