Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damen Kochhemd Kurzarm, Farbe 01-weiß, Größe 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damen Kochhemd Kurzarm
Artikelbild: Leiber Damen Kochhemd Kurzarm
Artikelbild: Leiber Damen Kochhemd Kurzarm
Artikel-Nr.:
     380-L08-1374W-1-2XL
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     08/1374/01-1-2XL
EAN/GTIN:
     4016364341334
Suchbegriffe:
Damen-Kochjacke
Damenkochjacke
Bäckerjacke
Koch-Hemd
Farbe: weiß, Material: 48% Lyocell (Tencel), 48% Polyester, 4% Elastolefin
Materialgewicht: ca. 180 g/m²
Material Seitenteile: 50% Lyocell (Tencel), 50% Polyester
Materialgewicht: ca. 255 g/m²
Länge: Größe S = ca. 68 cm

Produkteigenschaften:
- Stretch
- verdeckte Druckknopfleiste
- 1 eingelassene Ärmeltasche
- LEIBER Logo auf linkem Ärmel
- weiches, elastisches und formstabiles TENCEL™-Gewebe
- Piqué-Einsätze aus TENCEL™-Gewebe an den Schultern, Ärmeln und den Seitenteilen
- 60°C - Normalwaschgang
- Industriewäsche geeignet

Einsatzbereiche:
Gastronomie

TENCEL™ Lyocell trägt durch die Integration in den Naturkreislauf zur ökologischen Balance bei. Die Fasern stammen aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz und sind biologisch abbaubar., Farbe 01-weiß, Größe 2XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Gastro
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
weiß
Hersteller:
Bernhard Leiber KG Bekleidungswerk, Kreuzkamp 4, 49688 Lastrup, Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Koch-Jacke, Kochhemd, Kochjacke, bäckerjacke weiss, bäckerjacke, kochjacke kurzarm, Damen, Farbe:, Kurzarm,, Leiber, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 43,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.