Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damenbluse weiß 1/2-Arm, Größe 38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damenbluse weiß 1/2-Arm
Artikelbild: Leiber Damenbluse weiß 1/2-Arm
Artikel-Nr.:
     380-L08-1236W-38
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     08-1236-38
EAN/GTIN:
     4016364153876
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse
Material: 48% Polyester, 47% Baumwolle, 5% Elastolefin
Materialgewicht: ca. 125 g/m²

- Stretch
- chlorecht
- Bluse mit erstklassigem Tragekomfort
- exzellente Farbechtheit
- Teilungsnähte
- hervorragende Passform
- Länge: Gr. 38 = ca. 67 cm
- waschbar bis 60°C, Größe 38
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Gastro
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: damenbluse weiß halbarm, bluse, bluse weiß, 1/2-Arm, Damenbluse,, Leiber, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.