Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damenbluse farbig 1/2 Arm, Farbe 39-chocolate, Größe 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damenbluse farbig 1/2 Arm
Artikelbild: Leiber Damenbluse farbig 1/2 Arm
Artikelbild: Leiber Damenbluse farbig 1/2 Arm
Artikel-Nr.:
     380-L08-1236F-1065-40
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     08-1237-1065-40
EAN/GTIN:
     4016364154088
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse
Material: 48% Polyester, 47% Baumwolle, 5% Elastolefin
Materialgewicht: ca. 125 g/m²

- Stretch
- Bluse mit erstklassigem Tragekomfort
- exzellente Farbechtheit
- Teilungsnähte
- chlorecht
- hervorragende Passform
- Länge: Gr. 38 = ca. 67 cm
- waschbar bis 60°C., Farbe 39-chocolate, Größe 40
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Gastro
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: leiber damenbluse 1/2-arm, bluse, leiber bluse, 1/2, Arm, Damenbluse,, Leiber, farbig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.