| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 380-L08-1236F-1065-36 Herst.-Nr.: 08-1237-1065-36 EAN/GTIN: 4016364154064 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Material: 48% Polyester, 47% Baumwolle, 5% Elastolefin Materialgewicht: ca. 125 g/m²
- Stretch - Bluse mit erstklassigem Tragekomfort - exzellente Farbechtheit - Teilungsnähte - chlorecht - hervorragende Passform - Länge: Gr. 38 = ca. 67 cm - waschbar bis 60°C., Farbe 39-chocolate, Größe 36 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abteilung: | Damen | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Gastro | Bekleidung Hauptmaterial: | Mischgewebe | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |