Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenstützgurt, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Rückenstützgurt
Artikelbild: Rückenstützgurt
Artikelbild: Rückenstützgurt
Artikel-Nr.:
     380-KT-BR108-L
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     B3100-L
EAN/GTIN:
     8032790807080
Suchbegriffe:
Rückenstützgurt
Rückenstützgürtel
rückenstützgurt l
rückenstützgurt
Farbe: schwarz, Rückenstützgurt

- stützt die Rückenmuskulatur
- stabilisiert die Lendenwirbel und das Rückgrat
- mindert Verspannungen und Verschleißerscheinungen
- unterstützt das richtig Tragen und Heben
- die bessere Körperhaltung trägt zur Erhaltung der Gesundheit bei
- breite Klettverschlüsse für eine individuelle Justierung
- leichte Handhabung
- hoher Tragekomfort
- waschbar

Größe M
78-102 cm

Größe L
82-105 cm

Größe XL
98-128 cm

Größe XXL
109-137 cm


"Der Unterstützer"

anatomisch geformter, hochwertiger und robuster Rückenstützgurt. Seine elastische Form hat korsettartige Verstärkungen aus Kunststoffstäben, welche den ganzen Rückenbereich unterstützen und entlasten. Er ist aus atmungsaktiven Materialien gefertigt, leicht zu handhaben und kann sehr bequem sowohl über, als auch unter der Oberbekleidung
getragen werden. Für perfekten Sitz sorgen stufenlos einstellbare Klettverschlüsse am Innengurt und an zwei seitlichen Spannzügen, die je nach Bedarf und individueller Körperform angepasst werden können. Der Rückenstützgurt ist mit geschlossenen Klettverschlüssen bei 30°C waschbar (bitte vor dem ersten Gebrauch waschen).

Sicherheitshinweis:
Bei gesundheitlichen Einschränkungen halten Sie bitte erst Rücksprache mit Ihrem Arzt, bevor Sie den Gurt verwenden. Schwangere sollten den Gurt nicht tragen!

, Größe L
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Farbe:, schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.