Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Forest Hosenträger, Farbe warngelb/schw 3499, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Kübler Forest Hosenträger
Artikelbild: Kübler Forest Hosenträger
Artikelbild: Kübler Forest Hosenträger
Artikelbild: Kübler Forest Hosenträger
Artikel-Nr.:
     380-K87509123-1431-M
Herst.-Nr.:
     8750 9123-1431-M
EAN/GTIN:
     4053813410234
Suchbegriffe:
Hosen-Träger
Hosenträger
Warnschutz-Hosenträger
kübler forest hosenträger
Obermaterial: 69 % Polyester, 31 % Latex
Größe: one size entspricht Gr. M

Beschreibung:
- Elastischer Hosenträger in Y-Form
- Komfortträger
- Durch robusten Klettverschluss vorne und hinten auf individuelle Länge einstellbar
- Trägerkreuz aus waschbarem Kunstleder
- Trägerbreite 50 mm
- Passend zu KÜBLER FOREST Schnittschutzhose K27505365, Farbe warngelb/schw 3499, Größe M
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: warnschutz hosenträger, Forest, Forstarbeit, Forstschutz, Kübler, One, Size, Waldarbeit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 8,50*
ab € 7,32*
€ 10,78*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,17*
€ 24,07*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.