Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Shorts PRACTIQ Form 2451, Farbe oliv/schwarz-6699, Größe 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Kübler Shorts PRACTIQ Form 2451
Artikelbild: Kübler Shorts PRACTIQ Form 2451
Artikelbild: Kübler Shorts PRACTIQ Form 2451
Artikelbild: Kübler Shorts PRACTIQ Form 2451
Artikelbild: Kübler Shorts PRACTIQ Form 2451
Artikel-Nr.:
     380-K24519314-1370-52
Herst.-Nr.:
     2451 9314-1370-52
EAN/GTIN:
     4053813296975
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Material: 55% Baumwolle, 45% Polyamid
Materialgewicht: ca. 260g/m²

FUNKTION
- Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
- 2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion
- Eingriffe mit CORDURA®- Verstärkung
- 2 geräumige Holstertaschen mit aufgesetzten Werkzeugtaschen aus CORDURA®, optional in Hose verstaubar
- 2 Gesäßtaschen, innen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klette

- Rechts: lose doppelte Meterstabtasche, innen mit CORDURA®- Verstärkung
- zusätzliche aufgesetzte Multifunktionstasche und integrierte Hammerschlaufe
- Links: doppelte Schenkeltasche mit Patte und Klette, innen mit CORDURA®-Verstärkung
- Rechts: Beintasche mit Volumenfalte
- Reißverschluss und CORDURA®-Verstärkung, Schlitz mit Reißverschluss
- Alle Reißverschlusstaschen mit elastischer Zippergarage gegen Verkratzen

- Ergonomisch geformte, griffige Zipper
- Breite, extrem robuste Gürtelschlaufen aus CORDURA®
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
- Quattro-Naht: 4-fach gesicherte Schrittnaht für extreme Robustheit, Farbe oliv/schwarz-6699, Größe 52
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Industrie|Handwerk|Land & Forstwirtsch.|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Cordura-Verstärkung|Reflexbiesen
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
50
€ 4,30*
ab € 55,09*
€ 73,15*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,86*
€ 76,02*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,86*
€ 82,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 65,25*
€ 84,31*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,60*
€ 86,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,40*
€ 98,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.