| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1124334 Herst.-Nr.: 2451 9314-6699-52 EAN/GTIN: 4053813296975 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
24519314-6699/52, 2451 9314-6699-52, PRACTIQ Shorts, Größe 52 45 % Polyamid / 55 % Baumwolle Grammatur ca. 260 g/m² oliv/schwarz, Fabrikat: Kübler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 620 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitshose 52, arbeitshosen grün, berufshose, PRACTIQ |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 55,54* | € 72,97* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 58,93* | € 75,84* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 65,12* | € 84,10* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 66,03* | € 85,57* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,96* | € 86,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|